ナカバヤシ
プチスケジュール2026/アイボリー
常に持ち歩きたくなるコンパクトなサイズ感の手帳。シフト表がマンスリーページにあるので便利。月曜始まり。
用途
カラフルな手帳サイズの定番
色
アイボリー
本体質量(g)
90
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
90×154×7
寸法(横×縦)(mm)
本文:82×146
材質(表紙)
PVCシート
製本
アジロ綴じ製本・差し込み式
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38405967
PS-002-26IV
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください