ナカバヤシ
マンスリー家計簿2026/A5
記入欄が大きく、予定と収支の照らし合わせがしやすい月間スケジュール。1ヶ月の支出ページで支出分類が8項目まで記入できます。レシート類を分類収納できる別冊フリーポケット付き
用途
シンプルな構成で見やすく使いやすい家計簿ダイアリー。別冊のフリーポケット付きです。
本体質量(g)
194
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
165×217×7
寸法(横×縦)(mm)
本文:148×210
材質(表紙)
透明PVCシート
製本
中綴じステッチャー止め製本・差し込み式
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38406247
DU-A504-26D1
シマエナガ
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38406256
DU-A504-26D2
ウサギ
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38406265
DU-A504-26A1
フラワー
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38406281
DU-A504-26A2
ホーム
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください