ナカバヤシ
ロジカルダイアリー2026インデックス/B6
(インデックス加工)片面補強コーティングで耐久性が高く、直角のカッティングによりデザインとの統一感を感じさせています。
(月曜始まり)月間ページも月曜始まりに統一。週間ページとの連動性を高めています。
用途
インデックス付きB6サイズのロジカルダイアリー。月間ブロックと見開き2週間を1冊にまとめています。
仕様
本文:上質紙・128ページ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
128×182×7
寸法(横×縦)(mm)
本文:128×182
材質(表紙)
紙
製本
糸かがり綴じ製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38405861
NSI-B624-26AP
ピンク
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405870
NSI-B624-26AB
ブルー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405879
NSI-B624-26AN
グレー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405888
NSI-B624-26AWR
ワインレッド
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405897
NSI-B624-26ADB
ネイビー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405906
NSI-B624-26AD
ブラック
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください