曜日別特売

ロジカルダイアリー2026カバータイプ/B5

ロジカルダイアリー2026カバータイプ/B5 - ナカバヤシロジカルダイアリー2026カバータイプ/B5 - ナカバヤシロジカルダイアリー2026カバータイプ/B5 - ナカバヤシロジカルダイアリー2026カバータイプ/B5 - ナカバヤシ

左側は月間カレンダーで一か月の予定を記入。右側は縦軸に日付が入ったノートになっているので、プロジェクトや家族の予定を別々に記入したり、ロジカル罫を活用してグラフを作成したりできます。

用途「月曜始まり」のカバー付きロジカルダイアリー。右側ノート付きの機能的な月間ページ仕様本文:上質紙・64ページ本体質量(g)192寸法(横×縦×厚さ)(mm)182×258×6寸法(横×縦)(mm)本文:179×252材質(表紙)透明PVCシート製本中綴じステッチャー止め製本・差し込み式内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38405818NS-B506-26Dブラック
1,150
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405827NS-B506-26Bブルー
1,150
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする