ナカバヤシ
ロジカルダイアリー2026カバータイプ/B5スリム
機能的な月間ブロックとスケジュールを視覚的に把握しやすいガントチャート+メモ。ノートページと交互に見れて便利。カバー付きロジカルダイアリー。
用途
スケジュール管理に最強のコンビネーション 月間ブロック&ガントチャート+メモ
仕様
本文:上質紙・64ページ
本体質量(g)
165
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
153×258×6
寸法(横×縦)(mm)
本文:148×252
材質(表紙)
透明PVCシート
製本
中綴じステッチャー止め製本・差し込み式
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38405775
NS-SB501-26P
ピンク
¥
1,050
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405791
NS-SB501-26B
ブルー
¥
1,050
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405800
NS-SB501-26W
ホワイト
¥
1,050
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405809
NS-SB501-26D
ブラック
¥
1,050
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください