ナカバヤシ
ロジカルダイアリー2026ビジネスタイプ/A5
Weekly Note
週間ページとの連動性を考慮して月曜始まりを採用!
Monthly
1週間の予定とノートを見開き1ページで完結!
用途
ロジカルダイアリー ビジネスタイプマンスリー+ウィークリー水平1週間+ノート! 月曜始まり!
仕様
本文:上質紙・144ページ
本体質量(g)
208
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
155×216×8
寸法(横×縦)(mm)
本文:148×210
材質(表紙)
PVC
製本
糸かがり綴じ製本・差し込み式
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38405757
NSB-A508-26D
ブラック
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405766
NSB-A508-26IV
アイボリー
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください