ナカバヤシ
ロジカルダイアリー2026月間ノートタイプ /B6/グリーン
家の中の小さな日常をテーマにしたHome Days イラストデザイン登場
用途
ロジカルノートタイプのスケジュール帳(月間ブロック)
仕様
本文:上質紙・64ページ
色
グリーン
本体質量(g)
77
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
128×182×4
寸法(横×縦)(mm)
本文:128×182
材質(表紙)
紙
製本
糸かがり綴じ製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38405748
NS-B602H-26A2
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください