曜日別特売

ロジカルダイアリー2026月間ノートタイプA/B5

ロジカルダイアリー2026月間ノートタイプA/B5 - ナカバヤシ

エンボス加工を施した上品な風合いの表紙が特徴のAタイプ。気品あるペールトーンの表紙でシーンを選ばず使いやすい!
日曜始まり
週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。
ノートページはロジカル罫を採用
ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。
フリープラン
ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。

用途一年間安心して使えるロジカルダイアリー。1 冊目にも2 冊目にも!仕様本文:上質紙・64ページ本体質量(g)138寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×4寸法(横×縦)(mm)本文:179×252材質(表紙)製本糸かがり綴じ製本内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38405118NS-B502-26APピンク
530
取扱い終了
返品不可
38405127NS-B502-26ABブルー
530
取扱い終了
返品不可
38405136NS-B502-26AWホワイト
530
取扱い終了
返品不可
38405145NS-B502-26AEウマ
530
取扱い終了
返品不可
38405161NS-B502-26AS1キャンプ
530
取扱い終了
返品不可
38405170NS-B502-26AS2フラワー
530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする