曜日別特売

ロジカルダイアリー2026月間ノートタイプB/B5

ロジカルダイアリー2026月間ノートタイプB/B5 - ナカバヤシロジカルダイアリー2026月間ノートタイプB/B5 - ナカバヤシロジカルダイアリー2026月間ノートタイプB/B5 - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

丈夫なカード用紙を表紙に採用したBタイプ。シックなイメージでビジネスシーンでも使いやすい!
日曜始まり
週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。
ノートページはロジカル罫を採用
ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。
フリープラン
ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。

用途一年間安心して使えるロジカルダイアリー。1 冊目にも2 冊目にも!仕様本文:上質紙・64ページ本体質量(g)138寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×4寸法(横×縦)(mm)本文:179×252材質(表紙)製本糸かがり綴じ製本内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38405371NS-B502-26BOオレンジ
530
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405355NS-B502-26BDブラック
530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38405371
2025-10-08
用途: 自分の行動予定の管理
その他業種

大きな月間ダイアリーに書き込みやすくて便利なので、わざわざB5のを探して、長年メインの手帳はこれです。もっとしっかりした表紙のがあれば満足なのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする