曜日別特売

ロジカルダイアリー2026見開き2週間A/B5

ロジカルダイアリー2026見開き2週間A/B5 - ナカバヤシロジカルダイアリー2026見開き2週間A/B5 - ナカバヤシ

・スケジュール管理しやすい月曜始まりの週間ダイアリー。
・見開き2週間なので週の予定を立てながら次の週を同時に確認できます。
・ページの右側がロジカル罫なので自由にレイアウトできます。
・年間の予定を確認しやすいイベントページつき

用途薄いウィークリー!見開き2週間でマンスリーと同じページ数!一年間、マンスリーとの併用でスケジュール管理も万全に!仕様本文:上質紙・64ページ本体質量(g)138寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×4寸法(横×縦)(mm)本文:179×252材質(表紙)製本糸かがり綴じ製本内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38405416NS-B504-26ADブラック
530
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405425NS-B504-26AWホワイト
530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする