曜日別特売

防錆・潤滑剤 1807B

防錆・潤滑剤 1807B - スリーボンド

潤滑性、防錆性、浸透性に優れた潤滑剤です。

仕様折り畳み式ロングノズルトラスコ品番783-9944材質石油系炭化水素淡黄容量(mL)350危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38475538TB1807BC
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする