突っ張り強力サポート板 小

突っ張り強力サポート板 小 - 平安伸銅工業突っ張り強力サポート板 小 - 平安伸銅工業突っ張り強力サポート板 小 - 平安伸銅工業突っ張り強力サポート板 小 - 平安伸銅工業突っ張り強力サポート板 小 - 平安伸銅工業

壁面強度の弱い石こうボードやベニヤ板にも突ぱり棒を取り付けできるサポート板。端部の高さが3.5cm以下の突っ張り棒・突っ張り棚に対応。(ばね式タイプ用)ずれ落ちず、耐荷重もアップするのでつっぱり棒を強力に設置可能

付属品石膏ボード用ホチキス針、ベニヤ板用ネジ材質本体/EVA樹脂、ホッチキス針/ステンレス、ネジ/鉄(メッキ)質量(g)(約)13耐荷重(kg)15寸法(cm)(約)3.7×0.7×5.8内容量1個
注意
※硬質石膏ボードや5.5mm厚未満のベニヤ板には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38407699RTS-1
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする