平安伸銅工業
突っ張り棒 強力極太 簡単取付
バネ内蔵で一人でも簡単取付け。内蔵バネでしっかり壁にくっつき、ズレ落ちも予防。階段や廊下など幅の狭い場所にも取り付け可能。
材質
パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・合成ゴム、金具類/鉄(メッキ)
色
白
内容量
1個
注意
※正しい方法で取り付け、使用してください。取り付け幅に応じて荷重限度があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
耐荷重(kg)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38407681
OGP-110
M
(約)1200
65~25
(約)110~180×7×11
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
38407690
OGP-170
L
(約)1500
55~12
(約)170~280×7×11
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
38407665
OGP-72
S
(約)500
70~40
(約)72~110×7×11
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください