曜日別特売

突っ張り棚 強力 メッシュ

突っ張り棚 強力 メッシュ - 平安伸銅工業

壁を傷つけず、簡単に取り付け・取り外しができるつっぱり棚。棚板の奥行は24cmのスタンダードタイプ。強力ジャッキで圧着固定。
フラットなメッシュ棚板で小物が置きやすく、ポール部分には物を掛けて収納できる。

材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類/鉄(メッキ)マットホワイト質量(g)(約)950耐荷重(kg)50~30寸法(cm)(約)65~95×24×5.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38407735TDR-M
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする