曜日別特売

テラスベビー dag1 ヒップシート ショルダーバッグ

テラスベビー dag1 ヒップシート ショルダーバッグ - orivanceテラスベビー dag1 ヒップシート ショルダーバッグ - orivanceテラスベビー dag1 ヒップシート ショルダーバッグ - orivanceテラスベビー dag1 ヒップシート ショルダーバッグ - orivanceテラスベビー dag1 ヒップシート ショルダーバッグ - orivanceテラスベビー dag1 ヒップシート ショルダーバッグ - orivanceテラスベビー dag1 ヒップシート ショルダーバッグ - orivanceテラスベビー dag1 ヒップシート ショルダーバッグ - orivance

テラスベビー dag1 ヒップシート ショルダーバッグは、ヒップシートの芯材形状やベルト構成を見直し、抱っこ時の負担をより軽くするヒップシートです。鍵などをカラビナで掛けられるループがあり、お出かけ時に便利です。赤ちゃんの足当たりがやさしくなるよう、しっかりとしたクッションで覆われています。腰ベルトの左側を短くすることで、装着時の操作性を高めています。持ち運びに便利なパッケージは、そのまま洗濯ネットとしても活用できて実用的です。

用途短時間の抱っこが多い方、抱っこひもが苦手な赤ちゃんのママ・パパ、旅行や帰省、アウトドアが好きな方、腰への負担を軽減したい方、収納や身軽さを重視したい方。対象新生児(3.2kg)から48ケ月胴回り(cm)60~110制限体重(kg)20内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38408600Clulu0288カームベージュカームベージュ
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38408609Clulu0289ノーブルブラックノーブルブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38408618Clulu0290アイボリーホワイトアイボリーホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする