テラスベビー dag3 ヒップシート ショルダーバッグ

テラスベビー dag3 ヒップシート ショルダーバッグ - orivanceテラスベビー dag3 ヒップシート ショルダーバッグ - orivanceテラスベビー dag3 ヒップシート ショルダーバッグ - orivanceテラスベビー dag3 ヒップシート ショルダーバッグ - orivanceテラスベビー dag3 ヒップシート ショルダーバッグ - orivanceテラスベビー dag3 ヒップシート ショルダーバッグ - orivanceテラスベビー dag3 ヒップシート ショルダーバッグ - orivanceテラスベビー dag3 ヒップシート ショルダーバッグ - orivance

テラスベビー dag3 ヒップシート ショルダーバッグは、新生児から48ヶ月までの赤ちゃんに使用可能なヒップシートです。収納ポーチ付きでポーチはそのまま洗濯ネットとしてもご使用いただけます。フックも付いているのでベビーカーに吊るして携帯するのに便利です。背当て部分は取り外しが可能です。背当てを外した際には、ハンカチやお子様の着替え(Tシャツ1枚程度)の小物を収納できます。お子様の成長に合わせて使える3つの抱っこスタイルを実現し、どんなシーンでも手軽に使えます。

用途赤ちゃんとの外出が多く、荷物をすっきり収納しつつ腕の負担も軽減したい方、長時間の移動でも快適に過ごせるコンパクトでしっかりしたサポートを求める方に。対象新生児(3.2kg)から48ケ月胴回り(cm)60~110制限体重(kg)20内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38408539Clulu0282カームベージュカームベージュ
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38408548Clulu0283ノーブルブラックノーブルブラック
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38408557Clulu0284アイボリーホワイトアイボリーホワイト
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする