シンワ測定
ロッドテープ キューブ型リールセット
テープ押さえを開いてロッドテープの先端を差し込むだけで、簡単にセットできます。
ハンドルは折れにくい収納型です。
保管しやすいキューブ型です。
横に積み重ねて保管もできます。
用途
ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。
材質
【テープ】ガラス繊維・塩化ビニル樹脂【ハンドル・板面】ABS樹脂【軸棒】アルミ
テープ厚さ(mm)
0.65
標準張力(N)
50
内容量
1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
全長(m)
目盛
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38407577
77737
60
1595
10
【表面】タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位【裏面】ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位
202×194×121
¥
18,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
38407586
77739
60
2190
20
【表面】タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位【裏面】ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位
202×194×121
¥
32,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
38407595
77748
120
3045
30
【表面】タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位【裏面】ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位
263×247×121
¥
42,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
38407611
77890
120
2535
10
【表面】タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、1cm単位【裏面】ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、1cm単位
202×194×181
¥
30,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
38407620
78018
120
3765
20
【表面】タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、1cm単位【裏面】ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、1cm単位
202×194×181
¥
45,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください