曜日別特売

ロッドテープリール キューブ型

ロッドテープリール キューブ型 - シンワ測定ロッドテープリール キューブ型 - シンワ測定ロッドテープリール キューブ型 - シンワ測定ロッドテープリール キューブ型 - シンワ測定ロッドテープリール キューブ型 - シンワ測定ロッドテープリール キューブ型 - シンワ測定ロッドテープリール キューブ型 - シンワ測定ロッドテープリール キューブ型 - シンワ測定

テープ押さえを開いてロッドテープの先端を差し込むだけで、簡単にセットできます。
ハンドルは折れにくい収納型です。
保管しやすいキューブ型です。
横に積み重ねて保管もできます。

用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。材質【ハンドル・板面】ABS樹脂【軸棒】アルミ内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3840762977690960202×194×12177737/77739
10,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
38407638776911220263×247×12177748
12,650
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
38407647777041200202×194×18177890/78018
11,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする