持ち手付き食品容器 デリメイト 嵌合容器付き

持ち手付き食品容器 デリメイト 嵌合容器付き - 協和パック持ち手付き食品容器 デリメイト 嵌合容器付き - 協和パック持ち手付き食品容器 デリメイト 嵌合容器付き - 協和パック持ち手付き食品容器 デリメイト 嵌合容器付き - 協和パック持ち手付き食品容器 デリメイト 嵌合容器付き - 協和パック持ち手付き食品容器 デリメイト 嵌合容器付き - 協和パック持ち手付き食品容器 デリメイト 嵌合容器付き - 協和パック持ち手付き食品容器 デリメイト 嵌合容器付き - 協和パック

耐熱性に優れたコンビニエンスな紙製容器です。ペールBOXの形状に、中皿となる嵌合容器付き。耐水性・耐油性に優れ、汁漏れしない構造です。ハンドルをプラスチック製にすることで、レンジアップ対応を可能にしました。弁当、惣菜用容器の他、菓子用包材としても。※電子レンジをご利用の際は、フタを外してください。
入り数:20個

材質【本体】紙(内側PPラミネート加工)【中皿】PP【蓋】A-PET寸法(mm)【本体】110×110×110【底寸】90×90【容器】125×125×35品番TK125内容量1ケース(20枚×12パック)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38407875TK125白無地
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
38407891TK125クラフト
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
38407900TK125ぽらむ
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
38407909TK125ブラウン
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
38407918TK125ブラック
オープン
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする