ナカバヤシ
ロジカル卓上カレンダー2026リングタイプ/A5/ブラック
きれいに記入できて読みやすいロジカル罫を月間カレンダーに採用。日曜始まり。
スタンド時にはストッパーに、持ち運び時には携帯に便利なゴムバンド付。
用途
スタンド台紙を広げるだけでデスクに立てて使えます!
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
210×155×12
寸法(横×縦)(mm)
本文:210×148
材質(表紙)
透明PPシート0.75mm厚・扉紙
レイアウト
日曜始まり(ブロック)
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38406929
CLT-A502-26D
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください