ナカバヤシ
卓上カレンダー2026ペーパー/A5縦モコゾウ
スタンド台紙を広げるだけでデスクに立てて使えます!樹脂を含まない100%紙製のため全てをリサイクル可能な雑紙として分類されます。用紙と綴じ具を分別する必要がありません。
用途
インスタグラムで人気!モコゾウの卓上カレンダー
本体質量(g)
130
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
148×215×12
寸法(横×縦)(mm)
本文:148×180
材質(表紙)
紙
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38406965
COC-CLTP-A5TM-26
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください