ナカバヤシ
卓上カレンダー2026ペーパー/B6/スヌーピー
きれいに記入て゛きて読みやすいロジカル罫を月間カレンダーに採用。日曜始まり。
樹脂を含まない100%紙製のため全てをリサイクル可能な雑紙として分類されます。用紙と綴じ具を分別する必要がありません。
用途
ピーナッツ監修 100%紙製の卓上カレンダー
本体質量(g)
120
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
182×135×12
寸法(横×縦)(mm)
本文:182×128
材質(表紙)
紙
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38406911
COC-CLTP-B602-26PD
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38406920
COC-CLTP-B602-26PS
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください