ナカバヤシ
壁掛けカレンダー2026みずじ/A3
密度の高いイラストでしばらく眺めていたくなる可愛らしさ。毎月カレンダーをめくるのが楽しみになります。
用途
イラストレーターみずじさんの
イラストの中に隠れた物語を感じ取れるカレンダー
仕様
ヘッダー付OPP袋入り
本体質量(g)
167
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
297×420×3
製本
短冊式製本
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38406816
COC-CLH-A3MJ-26
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください