壁掛けカレンダー2026みずじ/A4

壁掛けカレンダー2026みずじ/A4 - ナカバヤシ

密度の高いイラストでしばらく眺めていたくなる可愛らしさ。毎月カレンダーをめくるのが楽しみになります。

用途
イラストレーターみずじさんの
イラストの中に隠れた物語を感じ取れるカレンダー
仕様ヘッダー付OPP袋入り本体質量(g)92寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×322×3製本短冊式製本FSC認証認定FSC認証番号C018024内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38406825COC-CLH-A4MJ-26
1,100
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする