ナカバヤシ
壁掛けカレンダー2026富士山/四六4切
富士山の壮大な写真を毎月楽しめるカレンダーです。雄大な自然を感じられるB3サイズ
用途
富士山と四季の彩りカレンダー
仕様
ヘッダー付OPP袋入り
本体質量(g)
332
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
380×538.5×3
製本
短冊式製本
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38406841
COC-CLH-B3PF-26
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください