曜日別特売

壁掛けカレンダー2026文字月表B/A3

壁掛けカレンダー2026文字月表B/A3 - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

元号、六曜、節気、雑説、行事、朔望、十干、十二支、九星、旧暦、三隣亡あり。壁掛けカレンダーはリング金具を使用せずリサイクル可能な仕様になっております。FSC®;認証製品。環境保全に寄与しています。

用途大きな文字で見やすく情報量も多いデザインです。本体質量(g)137寸法(横×縦×厚さ)(mm)297×420×3製本短冊式製本レイアウト日曜始まり(ブロック)FSC認証認定FSC認証番号C018024内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38406606COC-CLH-A3B-26
800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 予定の記入等

日々、月ごとの計画予定の再確認ができるので、重宝できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする