曜日別特売

壁掛けカレンダー2026文字月表B/四六2切

壁掛けカレンダー2026文字月表B/四六2切 - ナカバヤシ
(2件のレビュー)

元号、六曜、節気、雑説、行事、朔望、十干、十二支、九星、旧暦、三隣亡あり。壁掛けカレンダーはリング金具を使用せずリサイクル可能な仕様になっております。FSC®;認証製品。環境保全に寄与しています。

用途大きな文字で見やすく情報量も多いデザインです。タイプ壁掛け本体質量(g)551寸法(横×縦×厚さ)(mm)520×770×3判型四六2切製本短冊式製本レイアウト日曜始まり(ブロック)FSC認証認定FSC認証番号C018024内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38406579COC-CLH-B2B-26
1,800
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 見た目通りの大きいだけのカレンダー

10年ほど取引業者よりこの大きさデザインも同じカレンダーをもらっていましたが、24年以降取引がなくなり同じカレンダーを探し25年はモノタロウで購入して使っていました、なにがそんなに良いかというと1月になれば剥がす表紙の裏側に年間のメモができるようになっていることです。25年のカレンダーの取り扱いが終了になったので、デザイン文字のレイアウトがそっくりだったのでこちらを購入したが「表紙がない」ただの大きいだけのカレンダーを1500円も出して買ってしまった。

2026-01-12
用途: カレンダーとして
医療・福祉・介護関連業

青色が、黒と近い色で醜かった。
紙が、重くて、押しピンで留めると、落ちてきた。
以前購入したカレンダーの方が、下のスペースに余白があって、便利だと思いました。下の余白が少ないと、一週間のゴミ捨ての予定表を張りづらいことに気づきました。
来年、このカレンダーは購入しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする