ナカバヤシ
壁掛けカレンダー2026文字月表C/W168
六曜、節気、雑説、行事、朔望、十干、十二支、九星、旧暦、三隣亡あり。大きな文字で見やすく情報量も多いデザインです。
用途
変型縦長サイズのカラフルなカレンダーです。
本体質量(g)
70
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
168×382×3
製本
短冊式製本
レイアウト
日曜始まり(ブロック)
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38406719
COC-CLH-HLC-26
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください