曜日別特売

壁掛けカレンダー2026文字月表N/A2切

壁掛けカレンダー2026文字月表N/A2切 - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

元号、六曜、節気、雑説、行事、十干、十二支、九星、旧暦、三隣亡あり。壁掛けカレンダーはリング金具を使用せずリサイクル可能な仕様になっております。FSC®;認証製品。環境保全に寄与しています。

用途文字が見やすく書き込みやすいカレンダーです。本体質量(g)356寸法(横×縦×厚さ)(mm)425×610×3製本短冊式製本レイアウト日曜始まり(ブロック)FSC認証認定FSC認証番号C018024内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38406615COC-CLH-A2N-26
1,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 作業場にて使用
東京ガス株式会社農・林・水産業

作業メンバーの休みとか記入ができるので使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする