曜日別特売

壁掛けカレンダー2026文字月表N/四六4切

壁掛けカレンダー2026文字月表N/四六4切 - ナカバヤシ
(2件のレビュー)

元号、六曜、節気、雑説、行事、十干、十二支、九星、旧暦、三隣亡あり。壁掛けカレンダーはリング金具を使用せずリサイクル可能な仕様になっております。FSC®;認証製品。環境保全に寄与しています。

用途文字が見やすく書き込みやすいカレンダーです。本体質量(g)220寸法(横×縦×厚さ)(mm)380×538.5×3製本短冊式製本レイアウト日曜始まり(ブロック)FSC認証認定FSC認証番号C018024内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38406631COC-CLH-B3N-26
900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 予定表書き込みカレンダー
1969inc.サービス業

各会社などからいただくカレンダーはお洒落なデザインや写真や絵などが多くてメモするスペースがありません。なのでシンプルでありながら節などは記入してありメモできるスペースが多いのがとても良いです!

2025-12-24
用途: 予定の記入等

月別に予定の記入等が書けてその予定を忘れないために

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする