ナカバヤシ
壁掛けカレンダー2026文字月表SC/A3横
六曜、節気、雑説、行事あり。
予定を書きやすい記入スペース
壁掛けカレンダーはリング金具を使用せずリサイクル可能な仕様になっております。FSC®;認証製品。環境保全に寄与しています。
用途
カラフルな7 色の週間表示
仕様
ヘッダー付OPP袋入り
本体質量(g)
137
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
425×320×3
製本
短冊式製本
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38406685
COC-CLH-A3YS-26
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください