ナカバヤシ
壁貼り年間カレンダー2026ポスター/四六4切
日曜始まり、元号・六曜・二十四節気・月相入り。
用途
1枚で必要な情報を素早く把握できるポスタータイプのカレンダーです。
仕様
ヘッダー付OPP袋入り
本体質量(g)
43
寸法(横×縦)(mm)
380×538.5
レイアウト
日曜始まり(ブロック)
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38406877
COC-CLP-B3-26
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください