グーリング
ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート
一般の用途で使用されるFIRE(TiAIN)コーティング付き汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
材質
HSS
表面処理
FIREコート
ねじれ角(°)
118
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38460190
2460 6.500
233-0900
70
31
6.5
¥
3,620
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38460181
2460 3.500
233-4048
52
20
3.5
¥
1,310
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください