グーリング
ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート
溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
用途
一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用
その他
GT 80
材質
HSCO
表面処理
FIREコート
ねじれ角(°)
130
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38460235
2498 11.500
232-4626
95
47
11.5
¥
13,450
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38460260
2498 15.500
233-0860
115
58
15.5
¥
15,680
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38460278
2498 6.400
233-5661
70
31
6.4
¥
4,330
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38460251
2498 12.300
233-5665
102
51
12.3
¥
11,440
取扱い終了
返品不可
38460269
2498 5.700
233-2470
66
28
5.7
¥
2,130
取扱い終了
返品不可
38460287
2498 7.100
233-0880
74
34
7.1
¥
4,210
取扱い終了
返品不可
38460296
2498 9.700
233-0919
89
43
9.7
¥
7,820
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください