グーリング
ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン
軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。
用途
軟鋼、鋳鉄、アルミ用
その他
GT 80
材質
HSS
先端角(°)
130
表面処理
ダークマージン
バスケットに入れる
272
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38445657
552 1.000
1箱(10本)
182-0012
26
6
1
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38445666
552 1.020
1箱(10本)
181-0510
26
6
1.02
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38445675
552 1.040
1箱(10本)
181-6888
26
6
1.04
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38445691
552 1.050
1箱(10本)
181-9999
26
6
1.05
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38445700
552 1.070
1箱(10本)
181-0577
28
7
1.07
¥
27,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38445709
552 1.090
1箱(10本)
181-3730
28
7
1.09
¥
22,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38445718
552 1.100
1箱(10本)
181-2121
28
7
1.1
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38445727
552 1.150
1箱(10本)
182-0089
28
7
1.15
¥
13,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38445736
552 1.180
1箱(10本)
181-8403
28
7
1.18
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38445745
552 1.190
1箱(10本)
181-5262
30
8
1.19
¥
10,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38445761
552 1.200
1箱(10本)
181-0583
30
8
1.2
¥
10,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38445770
552 1.250
1箱(10本)
181-0561
30
8
1.25
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38445779
552 1.300
1箱(10本)
181-0588
30
8
1.3
¥
10,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38445788
552 1.320
1箱(10本)
181-2165
30
8
1.32
¥
10,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38445797
552 1.350
1箱(10本)
181-8504
32
9
1.35
¥
11,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38445806
552 1.400
1箱(10本)
181-6832
32
9
1.4
¥
10,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38445815
552 1.450
1箱(10本)
182-0046
32
9
1.45
¥
12,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38445831
552 1.500
1箱(10本)
181-2123
32
9
1.5
¥
10,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38445840
552 1.510
1箱(10本)
181-6840
34
10
1.51
¥
12,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38445849
552 1.530
1箱(10本)
180-9005
34
10
1.53
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38445858
552 1.550
1箱(10本)
181-2079
34
10
1.55
¥
13,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38445867
552 1.590
1箱(10本)
182-0018
34
10
1.59
¥
10,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38445876
552 1.600
1箱(10本)
181-5338
34
10
1.6
¥
10,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38445885
552 1.610
1箱(10本)
181-3701
34
10
1.61
¥
11,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38445901
552 1.650
1箱(10本)
181-8494
34
10
1.65
¥
11,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38445910
552 1.700
1箱(10本)
181-8415
34
10
1.7
¥
10,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38445928
552 1.750
1箱(10本)
181-0585
36
11
1.75
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38445937
552 1.780
1箱(10本)
181-2110
36
11
1.78
¥
10,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38445946
552 1.800
1箱(10本)
182-3148
36
11
1.8
¥
10,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38445955
552 1.820
1箱(10本)
182-3160
36
11
1.82
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38445971
552 1.850
1箱(10本)
182-0020
36
11
1.85
¥
13,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38445980
552 1.900
1箱(10本)
181-2118
36
11
1.9
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38445989
552 1.930
1箱(10本)
181-8447
38
12
1.93
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38445998
552 1.950
1箱(10本)
181-8457
38
12
1.95
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38446007
552 1.980
1箱(10本)
181-0568
38
12
1.98
¥
10,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38446016
552 1.990
1箱(10本)
180-9004
38
12
1.99
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38446025
552 10.000
1本
181-5294
89
43
10
¥
3,610
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38446041
552 10.080
1本
181-2168
89
43
10.08
¥
6,820
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38446059
552 10.200
1本
181-3662
89
43
10.2
¥
6,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38446068
552 10.260
1本
181-6845
89
43
10.26
¥
7,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38446077
552 10.300
1本
181-8444
89
43
10.3
¥
10,070
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38446086
552 10.320
1本
181-8400
89
43
10.32
¥
7,160
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38446095
552 10.490
1本
181-8483
89
43
10.49
¥
8,150
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38446111
552 10.500
1本
182-0073
89
43
10.5
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38446120
552 10.600
1本
181-0590
89
43
10.6
¥
12,490
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38446129
552 10.720
1本
181-6841
95
47
10.72
¥
7,260
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38446138
552 10.800
1本
181-6835
95
47
10.8
¥
6,590
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38446147
552 11.000
1本
181-2071
95
47
11
¥
6,590
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38446156
552 11.110
1本
182-0070
95
47
11.11
¥
8,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38446165
552 11.200
1本
181-5325
95
47
11.2
¥
7,750
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ