曜日別特売

ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理

ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 - グーリング

一般の用途で使用される汎用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
455件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38428446223 0.4001箱(10本)181-1937192.50.4
20,900
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428455223 0.4801箱(10本)181-6644192.50.48
32,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38428471223 0.5001箱(10本)181-34292030.5
17,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38428480223 0.5501箱(10本)181-6607213.50.55
32,000
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428489223 0.6001箱(10本)180-8731213.50.6
17,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38428498223 0.6501箱(10本)181-66402240.65
23,600
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428507223 0.6601箱(10本)180-87012240.66
33,000
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428516223 0.7001箱(10本)181-0280234.50.7
16,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38428525223 0.7201箱(10本)181-3507234.50.72
23,100
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428541223 0.7501箱(10本)180-8708234.50.75
17,500
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428550223 0.7901箱(10本)180-38842450.79
10,300
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
38428559223 0.8001箱(10本)181-03482450.8
12,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
38428568223 0.8201箱(10本)180-56172450.82
25,100
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428577223 0.8501箱(10本)180-71582450.85
17,500
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428586223 0.8901箱(10本)181-1920255.50.89
18,200
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428595223 0.9001箱(10本)180-5592255.50.9
12,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
38428620223 0.9501箱(10本)180-5578255.50.95
17,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38428629223 0.9801箱(10本)180-87592660.98
24,300
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428638223 1.0001箱(10本)181-34722661
8,300
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38428647223 1.0201箱(10本)180-39092661.02
13,500
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428656223 1.0401箱(10本)181-03372661.04
15,400
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428665223 1.0501箱(10本)181-19102661.05
14,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38428681223 1.0701箱(10本)180-71732871.07
15,000
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428690223 1.0901箱(10本)181-03062871.09
15,000
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428699223 1.1001箱(10本)181-03102871.1
7,900
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
38428726223 1.1501箱(10本)180-72022871.15
15,100
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428735223 1.1801箱(10本)181-02692871.18
14,600
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428751223 1.1901箱(10本)180-56183081.19
7,500
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428760223 1.2001箱(10本)180-71303081.2
7,900
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
38428769223 1.2501箱(10本)181-66153081.25
14,200
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428778223 1.2601箱(10本)181-18673081.26
25,700
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428787223 1.2801箱(10本)180-55703081.28
21,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38428796223 1.3001箱(10本)181-34263081.3
7,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
38428805223 1.3201箱(10本)181-03563081.32
13,700
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428821223 1.3501箱(10本)180-70993291.35
13,500
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428830223 1.4001箱(10本)181-34673291.4
7,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
38428839223 1.4501箱(10本)180-55863291.45
13,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
38428848223 1.4801箱(10本)180-55383291.48
17,000
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428857223 1.5001箱(10本)180-71853291.5
7,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
38428866223 1.5101箱(10本)181-029534101.51
14,300
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428875223 1.5201箱(10本)181-036534101.52
20,400
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428891223 1.5501箱(10本)180-877234101.55
13,500
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428900223 1.5701箱(10本)181-507834101.57
6,400
5,198
5,718(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428909223 1.5901箱(10本)180-552634101.59
6,200
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428918223 1.6001箱(10本)180-877034101.6
7,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
38428927223 1.6101箱(10本)181-191334101.61
13,100
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428936223 1.6501箱(10本)181-504734101.65
13,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
38428945223 1.7001箱(10本)181-186334101.7
7,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
38428961223 1.7201箱(10本)181-034136111.72
19,100
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38428979223 1.7401箱(10本)181-669436111.74
15,800
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする