ハイスドリル レギュラ FIREコート

ハイスドリル レギュラ FIREコート - グーリング

一般穴あけ用のFIRE(TiAIN)コーティング付き汎用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理FIREコートねじれ角(°)118内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384599462456 10.500234-51611338710.5
5,040
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
384599552456 10.600234-51791338710.6
5,660
4,598
5,058(税込)
20日以内出荷
返品不可
384599712456 11.600234-45811429411.6
5,960
4,798
5,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
384599802456 11.800234-51201429411.8
6,270
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
384599892456 12.000234-404315110112
6,110
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
384599982456 12.200234-520015110112.2
8,070
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
384600072456 12.500234-029915110112.5
6,420
5,198
5,718(税込)
20日以内出荷
返品不可
384600162456 13.500234-340216010813.5
7,340
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
384600252456 16.000234-402917812016
14,620
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
384600412456 9.000234-4538125819
4,580
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
384600502456 9.100234-3980125819.1
4,760
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
返品不可
384600592456 9.200234-4626125819.2
4,760
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
返品不可
384600682456 9.300234-4576125819.3
4,760
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする