曜日別特売

ハイスドリル ロング TiNコート

ハイスドリル ロング TiNコート - グーリング

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
186件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38465361667 0.5001箱(10本)232-673932120.5
81,100
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38465370667 0.6001箱(10本)232-351835150.6
63,700
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38465388667 0.7001箱(10本)232-671242210.7
56,500
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38465397667 0.7501箱(10本)232-826042210.75
59,100
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
38465406667 0.8001箱(10本)232-360046250.8
52,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38465415667 0.9001箱(10本)234-857251290.9
47,100
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38465431667 1.0001箱(10本)232-351356331
40,100
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38465440667 1.1001箱(10本)232-829560371.1
38,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38465449667 1.1501箱(10本)232-668160371.15
50,100
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38465458667 1.2001箱(10本)232-831965411.2
36,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38465467667 1.2501箱(10本)234-854665411.25
47,100
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38465476667 1.3001箱(10本)232-514365411.3
32,800
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38465485667 1.3501箱(10本)232-984470451.35
42,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38465501667 1.4001箱(10本)232-355870451.4
31,100
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38465510667 1.4501箱(10本)234-855770451.45
28,900
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38465519667 1.5001箱(10本)232-983670451.5
28,900
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38465528667 1.5501箱(10本)232-353976501.55
38,200
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38465537667 1.6001箱(10本)234-854276501.6
28,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38465546667 1.6501箱(10本)232-984576501.65
4,010
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38465555667 1.7001箱(10本)232-832276501.7
27,100
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38465571667 1.8001箱(10本)232-515080531.8
27,100
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
38465580667 1.8501箱(10本)232-830380531.85
38,200
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38465589667 1.9001箱(10本)234-855680531.9
27,100
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
38465598667 1.9501箱(10本)232-355985561.95
35,500
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38465607667 1.9801箱(10本)232-984085561.98
20,500
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38465616667 10.0001本234-467418412110
9,280
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
38465625667 10.2001本234-524818412110.2
13,630
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
38465641667 10.3201本234-473318412110.32
13,830
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38465650667 10.5001本234-474718412110.5
12,560
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
38465659667 10.7201本234-414619512810.72
8,020
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
38465668667 10.8001本233-721719512810.8
16,000
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38465677667 10.9001本234-521419512810.9
8,750
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
38465686667 11.0001本233-886419512811
13,830
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38465695667 11.1101本234-472819512811.11
8,800
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
38465720667 11.5001本233-885519512811.5
14,180
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38465729667 11.7501本234-038819512811.75
10,290
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
38465738667 11.9101本233-723220513411.91
8,750
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
38465747667 12.0001本234-037720513412
16,170
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38465756667 12.5001本234-463920513412.5
16,930
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38465765667 12.7001本233-723520513412.7
16,370
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38465781667 13.0001本234-409120513413
19,090
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38465790667 13.4901本234-409921414013.49
9,170
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
38465799667 13.5001本234-472621414013.5
21,450
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38465808667 13.8001本234-041221414013.8
16,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38465817667 14.0001本234-034721414014
22,720
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38465826667 14.5001本234-044022014414.5
26,910
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38465835667 14.8001本233-723622014414.8
20,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38465860667 15.0001本234-465922014415
26,370
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38465878667 16.0001本234-036922714916
30,560
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38465887667 16.5001本234-416423515416.5
32,260
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする