曜日別特売

ハイスドリル 特長3 ホモ処理

ハイスドリル 特長3 ホモ処理 - グーリング

一般の用途で使用される汎用(特長3)ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118内容量1本
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38434685237 10.000182-608843029510
24,940
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434701237 10.300181-821443029510.3
27,170
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434710237 10.500182-139143029510.5
18,940
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434719237 11.000182-616545531011
27,270
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434728237 11.500182-298745531011.5
29,220
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434737237 11.750182-295745531011.75
37,190
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434746237 12.000182-138948033012
30,480
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434755237 12.500181-986448033012.5
31,760
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434771237 13.000182-133948033013
32,830
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434780237 3.500182-46032651803.5
6,820
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434789237 3.800181-82662801903.8
6,220
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434798237 4.000180-40292801904
6,820
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434807237 4.200182-29582801904.2
7,350
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434816237 4.500182-29322952004.5
8,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434825237 5.000180-40303152105
8,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434841237 5.200182-13983152105.2
11,730
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434850237 5.500180-40083302255.5
8,750
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434859237 5.800181-81843302255.8
8,750
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434868237 5.900180-39983302255.9
8,350
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434877237 6.000182-76893302256
9,180
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434886237 6.100181-98503502356.1
10,100
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434895237 6.200182-61903502356.2
9,350
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434911237 6.500181-82363502356.5
8,250
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434929237 6.800182-76723702506.8
12,570
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434938237 7.000182-61673702507
13,020
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434947237 7.500182-45033702507.5
14,920
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434956237 7.800182-45923902657.8
14,920
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434965237 8.000182-14403902658
15,990
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434981237 8.500181-82823902658.5
19,390
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434990237 8.700182-76654102808.7
19,090
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434999237 9.000180-40104102809
21,300
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435008237 9.500182-13364102809.5
18,630
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435017237 9.800182-13374302959.8
18,630
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38434920237 6.700181-82193502356.7
10,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする