曜日別特売

強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm

強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm - グーリング

強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。

用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
170件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38426757219 0.5001箱(10本)180-710332120.5
42,800
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38426775219 0.6001箱(10本)181-028535150.6
35,900
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38426791219 0.6501箱(10本)181-510038180.65
44,700
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38426800219 0.7001箱(10本)180-392542210.7
32,100
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38426809219 0.7401箱(10本)180-875342210.74
62,400
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38426818219 0.7501箱(10本)180-868442210.75
41,200
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38426827219 0.8001箱(10本)181-661346250.8
30,000
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38426836219 0.8501箱(10本)181-346146250.85
36,200
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38426845219 0.9001箱(10本)181-510251290.9
30,000
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38426861219 0.9501箱(10本)180-878251290.95
37,800
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38426870219 0.9701箱(10本)181-187456330.97
56,900
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38426879219 0.9801箱(10本)181-506856330.98
40,600
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38426888219 1.0001箱(10本)181-666756331
30,800
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38426897219 1.0501箱(10本)181-352156331.05
43,900
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38426906219 1.1001箱(10本)180-562360371.1
29,000
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38426931219 1.1801箱(10本)181-505460371.18
56,900
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38426940219 1.1901箱(10本)181-501165411.19
52,300
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38426949219 1.2001箱(10本)181-506165411.2
28,100
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38426958219 1.2201箱(10本)180-877965411.22
56,900
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38426967219 1.2501箱(10本)181-343065411.25
35,700
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38426976219 1.3001箱(10本)180-559765411.3
26,900
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38426985219 1.3501箱(10本)181-187770451.35
29,000
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38427001219 1.3701箱(10本)181-187870451.37
55,200
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38427010219 1.4001箱(10本)181-194570451.4
25,500
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38427028219 1.4401箱(10本)181-031370451.44
53,100
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38427037219 1.5001箱(10本)181-190070451.5
22,000
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38427046219 1.5201箱(10本)180-555576501.52
43,000
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38427071219 1.6001箱(10本)180-875576501.6
22,800
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38427080219 1.6501箱(10本)180-385976501.65
31,400
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38427089219 1.7001箱(10本)181-506476501.7
22,300
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38427098219 1.7501箱(10本)180-556380531.75
28,600
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38427125219 1.7801箱(10本)180-713380531.78
31,500
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38427141219 1.8001箱(10本)181-510880531.8
22,300
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38427150219 1.8501箱(10本)180-876080531.85
28,600
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38427159219 1.9001箱(10本)180-720080531.9
21,200
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38427168219 1.9501箱(10本)180-710185561.95
25,800
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38427186219 10.0001本180-557918412110
8,120
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
38427211219 10.7001本181-028719512810.7
30,030
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38427220219 11.0001本180-554219512811
13,440
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
38427229219 11.3001本181-505019512811.3
32,100
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38427247219 12.0001本181-509520513412
16,690
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38427256219 13.1001本181-660220513413.1
46,250
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38427265219 13.5001本180-873721414013.5
34,330
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38427290219 14.5001本181-660122014414.5
27,850
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38427299219 15.0001本181-188822014415
32,280
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38427317219 17.0001本181-511623515417
42,900
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38427335219 19.0001本181-347024716219
47,390
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38427351219 2.0001箱(10本)180-391685562
18,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38427378219 2.0501箱(10本)181-502585562.05
24,000
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38427387219 2.1001箱(10本)181-509885562.1
20,500
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする