曜日別特売

ベーシックセレクト クリアカップ 270ml

ベーシックセレクト クリアカップ 270ml - 大和物産
(1件のレビュー)

冷たいドリンクに適したプラスチックコップ。アウトドア・レジャーなど様々な用途で使える、シンプルな透明の使い捨てカップです。

用途パーティー、行楽、野外イベント、バーベキュー、キャンプなどに。容量(mL)270材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)60内容量1パック(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38408031-27060
オープン
379
417(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38408031
2026-01-20
用途: 飲み会
第三弁天丸

飲み会に丁度いい大きさです。
ビール、お茶、ジュースに最適。
カップもしっかりしていて、持ちやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする