SILVER STONE(シルバーストーン)
SilverStone ラックマウントおよびワークステーションケース 用の4つのキャスター一式 SST-RAC-SRW-001
・高い信頼性と操作性
・堅牢構造
・SilverStoneラックマウントおよびワークステーションケースに対応
仕様
●最大対応荷重:11 kg (ホイール 1 個)●距離(mm):取り付け穴間:30 x 24●対応リスト:ALTA D1, ALTA F2 (V2.0), RM51 (V4.0), RM52 (V4.0)
バージョンの詳細については、外箱をご覧ください。
材質
スチール、プラスチック、TPE
寸法(mm)
取り付けプレート:39 x 33
質量(g)
62.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
33×67×37.5
型番
SST-RAC-SRW-001
ホイール直径(Φmm)
25
回転半径(mm)
47.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール幅(mm)
13
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38475669
SST-RAC-SRW-001
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください