抗菌ふわっと弁当箱

抗菌ふわっと弁当箱 スケーター 抗菌ふわっと弁当箱 スケーター 抗菌ふわっと弁当箱 スケーター

ドーム型のフタで、"ふんわり"とご飯やおかずが詰められる。
高い仕切付きでおかずが片寄りにくく、4点ロックの密封式で汁漏れしにくい仕様です。
片手で持てるスリムな1段タイプ。
フタを外して電子レンジOK!
食洗機OK!!
キャラクターデザイン:クロミ(サンリオ)

材質【フタ】AS樹脂/耐熱温度100度【本体・止具・仕切】ポリプロピレン/耐熱温度140度【パッキン】シリコーンゴム/耐熱温度140度 容量(mL)530 幅(cm)10.8 仕様11段 本体質量(g)163 対応電子レンジ可(フタを除く) / 食洗機可 高さ(cm)18.6 奥行き(cm)6.2 内容量1個
注意
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38475581 PFLB6AG
1,600
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする