曜日別特売

抗菌ふわっと弁当箱

抗菌ふわっと弁当箱 - スケーター抗菌ふわっと弁当箱 - スケーター抗菌ふわっと弁当箱 - スケーター

ドーム型のフタで、"ふんわり"とご飯やおかずが詰められる。
高い仕切付きでおかずが片寄りにくく、4点ロックの密封式で汁漏れしにくい仕様です。
片手で持てるスリムな1段タイプ。
フタを外して電子レンジOK!
食洗機OK!!
キャラクターデザイン:すみっコぐらし

材質【フタ】AS樹脂/耐熱温度100度【本体・止具・仕切】ポリプロピレン/耐熱温度140度【パッキン】シリコーンゴム/耐熱温度140度ベージュ容量(mL)530幅(cm)10.8仕様11段本体質量(g)163対応電子レンジ可(フタを除く) / 食洗機可高さ(cm)18.6奥行き(cm)6.2内容量1個
注意
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38475590PFLB6AG
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする