曜日別特売

抗菌おにぎりランチボックス

抗菌おにぎりランチボックス - スケーター抗菌おにぎりランチボックス - スケーター抗菌おにぎりランチボックス - スケーター抗菌おにぎりランチボックス - スケーター抗菌おにぎりランチボックス - スケーター

かわいいキャラクターのおうち型ランチボックスです。
ご飯がくっつきにくい加工のおにぎり押し型付。
中皿には押し型で作ったおにぎりが3個入ります。
ランチボックス下部の本体はおかず入れに使用出来ます。
フタとシールブタを外して電子レンジOK!
キャラクターデザイン:スヌーピー

仕様電子レンジ可(フタとシールブタを除く)材質【フタ・中皿・本体・おにぎり押し型】ポリプロピレン(耐熱温度140度)【シールブタ】EVA樹脂(耐熱温度60度)【止具】ABS樹脂(耐熱温度80度)オレンジ容量(mL)240幅(cm)【本体】10.5【おにぎり押し型】7.5本体質量(g)167高さ(cm)【本体】11.5【おにぎり押し型】3.7奥行き(cm)【本体】9.5【おにぎり押し型】7.2内容量1個
注意
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※自動食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないでください。
※熱い食品を入れた時は必ず冷ましてからフタをしてください。
※電子レンジで加熱する際は、フタ・シールブタを外してください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38475599POT5AG
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする