曜日別特売

くれ竹万年毛筆 漆調

くれ竹万年毛筆 漆調 - 呉竹くれ竹万年毛筆 漆調 - 呉竹

穂先のまとまりが良くイタチ毛に迫る書き味のポリエステル毛材を使用。
トメ、ハネ、ハライが美しく書けて携帯にも便利なスペアーインキ式の本格派筆ぺんです。

仕様インキ:水性顔料インキ材質本体:アルミ/キャップ:ABS/クリップ:黄銅/首軸:PP/ぺん先:Pes寸法(mm)約Φ11(胴最大)×137質量(g)9繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※商品サイズは、クリップなどを含まない最大径を表記しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38488996DU130-1
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする