強力パイプラック

強力パイプラック - 積水樹脂強力パイプラック - 積水樹脂

サニタリー、クローゼットの収納にぴったりのパイプつっぱり棚です。

材質樹脂コーティングスチールパイプABS樹脂、天然ゴム鉄(メッキ)ホワイト奥行(mm)本体:240幅(cm)本体:(伸縮)75~120耐荷重(kg)15~30本体質量(g)900高さ(cm)本体:4内容量1個
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38488926KP-M
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする