Panasonic(パナソニック)
Sプレート用防気パッキン(3コ用)
URL公開日:2025/6/23予定
適合
組み合わせ用取付枠:WCN3723、WCN3703
使用温度範囲(℃)
-10~+40
適合プレート
Sプレートシリーズ WCF8403□K、WCF8503□K
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合器具
Sプレート対応配線器具
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38481811
WCF8513
¥
1,120
¥
859
¥
945
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください