Panasonic(パナソニック)
Sプレート用防気パッキン(2コ用)
URL公開日:2025/6/23予定
適合
組み合わせ用取付枠:WCN3722、WCN3702
使用温度範囲(℃)
-10~+40
適合プレート
Sプレートシリーズ WCF8402□K、WCF8502□K
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合器具
Sプレート対応配線器具
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38481795
WCF8512
¥
560
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください