三宅化学
野花立て
お墓用の花を差し込むプラスチック製の筒です。
材質
PE
色
グリーン
寸法(Φ)
本体:5.8
内容量
1個
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
本体質量(g)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38488908
TP-3503
中サイズ
50
本体:35
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38488917
TP-3501
小サイズ
45
本体:30
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください